1/2″ Chiave a bussola (inch) 3/8″

Codice art.: 4405A 3/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4405A 3/8
EAN / GTIN 4991644076451
Codice del produttore 4405A 3/8
Numero-L L60050 7359

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 37 mm
Dimensione D2: 21 mm
D1: 14,6 mm
Lunghezza: 9 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 3/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello