1/2″ Chiave a bussola (inch) 25/32″

Codice art.: 4400A 25/32
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4400A 25/32
EAN / GTIN 4991644075645
Codice del produttore 4400A 25/32
Numero-L L60050 8129

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 38 mm
Dimensione D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Lunghezza: 15 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 25/32″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello