1/2″ Chiave a bussola (inch) 1/4″

Codice art.: 4400A 1/4
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4400A 1/4
EAN / GTIN 4991644075515
Codice del produttore 4400A 1/4

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 36 mm
Dimensione D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Lunghezza: 6 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 1/4″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello