P1300 TA Sonda induttiva senza cavo

Codice art.: 4400192
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
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4400192
EAN / GTIN 4059192016494
Codice del produttore 4400192
Numero-L L40080 1570

Descrizione

Esecuzione:

  • Compatibilità Tesa
  • Tecnologia Tesa a mezzo ponte
  • Facile manutenzione, il cavo e la sonda possono essere separati tramite connessione a spina
  • Facile conversione al sollevamento pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfera
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e alifati. Moderatamente resistente agli acidi, alle basi, ai solventi e all'ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P1300 TA senza cavo
  • Compatibilità: Tesa Campo di misura spessimetro a leva, lancetta fine, sonda: ± 1 mm
  • Sollevamento a vuoto (opzione standard)
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
Consegna: Istruzioni per l'uso, chiave per la regolazione della precorsa, raccordo per tubo flessibile per pneumatica.

Proprietà:

  • Sollevamento/avanzamento: Sollevamento a vuoto (opzione standard)
  • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
  • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
  • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello