P1300 MB Sonda induttiva senza cavo

Codice art.: 4400183
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
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4400183
    EAN / GTIN 4059192016463
    Codice del produttore 4400183
    Numero-L L40080 2737

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Compatibilità Mahr
    • Tecnologia collaudata Mahr a mezzo ponte
    • Con azionamento ad aria compressa
    • Facile manutenzione, il cavo e la sonda possono essere scollegati tramite connessione a spina
    • Punta di misura montata su guida a sfera
    • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e alifati. Moderatamente resistente agli acidi, alle basi, ai solventi e all'ozono

    Descrizione:

    Sonda induttiva Millimar P1300 MB senza cavo
    • Compatibilità: Mezzo ponte Mahr Campo di misura spessimetro a leva, lancetta fine, sonda: ± 2 mm
    • Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
    • Forza di misura (testo): Dipendente dall'aria compressa
    Consegna: Istruzioni per l'uso, chiave per la regolazione della precorsa, tubo di collegamento per la pneumatica.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
    • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
    • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
    • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello