• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

440-53N: Portata 6000 g, divisione 1 g

Codice art.: 440-53N
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440-53N
EAN / GTIN 4045761013179
Codice del produttore 440-53N
Numero-L L40250 1256

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesata in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata LxP 150×170 mm
  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Dimensioni bilancia (senza gabbietta antivento) LxPxA 165×230×80 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V, di serie, autonomia fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto 1,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello