• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

440-21A: Portata 60 g, divisione 0,001 g

Codice art.: 440-21A
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440-21A
EAN / GTIN 4045761068421
Codice del produttore 440-21A
Numero-L L40250 468

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesata in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale
  • Anello protettivo antivento di serie, camera di pesata ⌀×A 90×40 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata ⌀ 81 mm
  • Materiale piatto di pesata plastica, verniciatura conduttiva
  • Dimensioni bilancia LxPxA 165×230×80 mm (senza gabbietta antivento)
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello