Set di chiavi ad anello 440, 8 pezzi.

Codice art.: 440.JP8PB
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440.JP8PB
    EAN / GTIN 3662424161056
    Codice del produttore 440.JP8PB
    Numero-L L60130 10601

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave standard per tutte le applicazioni comuni
    • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità con gli standard dell'aviazione
    • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per bulloni in serie o. bulloni a filo
    • ProfiloOGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Testa della forchetta smussata a 15°
    • La geometria ottimizzata dell'impugnatura a forcella migliora l'accessibilità
    • Cromato, finitura satinata
    • Custodia per produttività e sicurezza = Rapidamente riposta, rapidamente riconosciuta, sempre con voi
    • Resistente agli urti e agli agenti chimici

    Proprietà:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
    • Contenitore: CK.467BJP8
    • [kg]: 0,720

    Fornitura:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
    • Contenitore: CK.467BJP8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello