• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi ad anello 440, 14 pezzi.

Codice art.: 440.JP14PB
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.JP14PB
EAN / GTIN 3148518420648
Codice del produttore 440.JP14PB
Numero-L L60130 4901

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave standard per tutte le applicazioni comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità con gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per bulloni in serie o. bulloni a filo
  • ProfiloOGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa della forchetta smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata dell'impugnatura a forcella migliora l'accessibilità
  • Cromato, finitura satinata
  • Custodia per produttività e sicurezza = Rapidamente riposta, rapidamente riconosciuta, sempre con voi
  • Resistente agli urti e agli agenti chimici

Proprietà:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Contenitore: CK.440J3
  • [kg]: 1.700

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello