• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE CHIAVI 445

Codice art.: 440.JN8
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.JN8
EAN / GTIN 3148518004114
Codice del produttore 440.JN8
Numero-L L60130 1664

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità agli standard dell'aviazione
  • Testa dell'anello smussata di 15° per un migliore accesso con bulloni di serie o a filo
  • . bulloni a filo
  • ProfiloOGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa della forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata dell'impugnatura a forcella migliora l'accessibilità
  • Finitura cromata e satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24
  • Contenitore: cartone
  • Descrizione: boîte
  • [kg]: 1.010

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello