• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE CHIAVI 452

Codice art.: 440.JE25
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.JE25
EAN / GTIN 3148518006576
Codice del produttore 440.JE25
Numero-L L60130 130

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità agli standard dell'aviazione
  • Testa dell'anello smussata di 15° per un migliore accesso con bulloni di serie o a filo
  • . bulloni a filo
  • ProfiloOGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa della forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata dell'impugnatura a forcella migliora l'accessibilità
  • Finitura cromata e satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32- 34
  • Contenitore: cartone
  • [kg]: 5.950

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello