CHIAVI COMBINATE 440

Codice art.: 440.9
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440.9
    EAN / GTIN 3148517679658
    Codice del produttore 440.9
    Numero-L L60130 975

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
    • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
    • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
    • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Forcella smussata a 15°
    • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
    • Cromata, finitura satinata.

    Proprietà:

    • A [mm]: 9
    • B [mm]: 21,2
    • B1 [mm]: 14,2
    • C1 [mm]: 7,1
    • E [mm]: 3,9
    • E1 [mm]: 7,1
    • E2 [mm]: 4,7
    • L [mm]: 138
    • [g]: 35

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello