Anello-Maulschluessel 440 7 mm, SB-verp.

Codice art.: 440.7PB
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.7PB
EAN / GTIN 3148515659676
Codice del produttore 440.7PB
Numero-L L60130 11725

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi standard per tutte le applicazioni comuni
  • Elevate prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità agli standard aeronautici
  • testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per collegamenti a vite standard o viti a filo
  • Profilo OGV® per una maggiore potenza
  • Serraggio delicato dei dadi
  • Bocca smussata di 15°
  • La geometria ottimizzata per la cucitura a muso migliora l'accessibilità
  • cromato
  • finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17,2
  • B1 [mm]: 11,2
  • C1 [mm]: 6,2
  • E [mm]: 3,4
  • E1 [mm]: 6,2
  • E2 [mm]: 3,9
  • L [mm]: 122
  • Gewicht in gram: 20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello