• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE COMBINATA - 7/8″

Codice art.: 440.7/8SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.7/8SR
EAN / GTIN 3148518672375
Codice del produttore 440.7/8SR
Numero-L L60130 11238

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [″″]: 7/8″
  • B [mm]: 46.0
  • B1 [mm]: 36.0
  • E [mm]: 9.4
  • E1 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 245
  • [g]: 250

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello