CHIAVE COMBINATA - 55

Codice art.: 440.55SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.55SR
EAN / GTIN 3148518670692
Codice del produttore 440.55SR
Numero-L L60130 7968

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108.0
  • B1 [mm]: 83.0
  • E [mm]: 18.0
  • E1 [mm]: 23.0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello