CHIAVI COMBINATE 440

Codice art.: 440.35
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.35
EAN / GTIN 3148517682122
Codice del produttore 440.35
Numero-L L60130 3074

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 74,3
  • B1 [mm]: 51,0
  • C1 [mm]: 19,5
  • E [mm]: 12,8
  • E1 [mm]: 19,5
  • E2 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 430
  • [g]: 890

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello