• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE COMBINATA - 25

Codice art.: 440.25SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.25SR
EAN / GTIN 3148518667876
Codice del produttore 440.25SR
Numero-L L60130 9795

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 49.0
  • B1 [mm]: 38.0
  • E [mm]: 9.4
  • E1 [mm]: 15.2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 260

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello