SLS COMBINATION WRENCH 21MM

Codice art.: 440.21SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.21SLS
EAN / GTIN 3662424027758
Codice del produttore 440.21SLS
Numero-L L60130 9324

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45.4
  • B1 [mm]: 30.9
  • C1 [mm]: 12.8
  • E [mm]: 7.8
  • E1 [mm]: 12.8
  • E2 [mm]: 8.8
  • L [mm]: 233
  • [g]: 230

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello