CHIAVE COMBINATA - 20

Codice art.: 440.20SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.20SR
EAN / GTIN 3148518667012
Codice del produttore 440.20SR
Numero-L L60130 11242

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45.0
  • B1 [mm]: 34.0
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 230
  • [g]: 225

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello