CHIAVE COMBINATA - 1-5/16″

Codice art.: 440.1P5/16SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.1P5/16SR
EAN / GTIN 3148518738484
Codice del produttore 440.1P5/16SR
Numero-L L60130 11231

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [″″]: 1-5/16″
  • B [mm]: 72.0
  • B1 [mm]: 52.0
  • E [mm]: 15.0
  • E1 [mm]: 21.0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello