SLS COMBINATION WRENCH 1'5/16

Codice art.: 440.1P5/16SLS
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440.1P5/16SLS
    EAN / GTIN 3662424028885
    Codice del produttore 440.1P5/16SLS
    Numero-L L60130 11236

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
    • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
    • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
    • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Forcella smussata a 15°
    • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
    • Cromata, finitura satinata.

    Proprietà:

    • A [″″: 1'5/16
    • B [mm]: 69.8
    • B1 [mm]: 47.0
    • C1 [mm]: 18.5
    • E [mm]: 11.8
    • E1 [mm]: 18.5
    • E2 [mm]: 12.8
    • L [mm]: 380
    • [g]: 740

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello