Chiave a ganascia ″440″ 1.1/8″

Codice art.: 440.1P1/8
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.1P1/8
EAN / GTIN 3148517684072
Codice del produttore 440.1P1/8
Numero-L L60130 6897

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [″″: 1'1/8
  • B [mm]: 60.7
  • B1 [mm]: 40.6
  • C1 [mm]: 16.1
  • E [mm]: 10.6
  • E1 [mm]: 16.1
  • E2 [mm]: 10.7
  • L [mm]: 305
  • [g]: 415

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello