Chiave combinata ″440″ 1.1/4″

Codice art.: 440.1P1/4
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440.1P1/4
    EAN / GTIN 3148517684157
    Codice del produttore 440.1P1/4
    Numero-L L60130 4751

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
    • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
    • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
    • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Forcella smussata a 15°
    • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
    • Cromata, finitura satinata.

    Proprietà:

    • A [″″: 1'1/4
    • B [mm]: 68.0
    • B1 [mm]: 46.1
    • C1 [mm]: 18.0
    • E [mm]: 11.5
    • E1 [mm]: 18.0
    • E2 [mm]: 12.5
    • L [mm]: 355
    • [g]: 640

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello