Chiave ad anello ″440″ 1.1/2″

Codice art.: 440.1P1/2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.1P1/2
EAN / GTIN 3148517684584
Codice del produttore 440.1P1/2
Numero-L L60130 4755

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [″]: 1'1/2
  • B [mm]: 80.0
  • B1 [mm]: 56.0
  • C1 [mm]: 22.0
  • E [mm]: 14.1
  • E1 [mm]: 22.0
  • E2 [mm]: 15.2
  • L [mm]: 450
  • [g]: 1130

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello