CHIAVE COMBINATA - 1/2″

Codice art.: 440.1/2SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.1/2SR
EAN / GTIN 3148518671651
Codice del produttore 440.1/2SR

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [″]: 1/2″
  • B [mm]: 30.0
  • B1 [mm]: 23.0
  • E [mm]: 6.6
  • E1 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello