• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SLS COMBINATION WRENCH 18MM

Codice art.: 440.18SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440.18SLS
EAN / GTIN 3662424027734
Codice del produttore 440.18SLS
Numero-L L60130 9321

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38.7
  • B1 [mm]: 26.0
  • C1 [mm]: 11.4
  • E [mm]: 7.2
  • E1 [mm]: 11.4
  • E2 [mm]: 8.1
  • L [mm]: 208
  • [g]: 175

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello