SERIE CHIAVI

Codice art.: 44.JE9
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44.JE9
    EAN / GTIN 3148515302206
    Codice del produttore 44.JE9
    Numero-L L60130 608

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a forchetta = le forchette sono più fini della chiave a scatola standard per un migliore accesso in forza. Esempi: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
    • Teste delle chiavi smussate a 15°
    • Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm
    • Design: cromato, satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 3.2x5.5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Contenitore: cartone
    • [kg]: 0.550

    Fornitura:

    • A [mm]: 3.2x5.5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Contenitore: cartone

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello