• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE CHIAVI

Codice art.: 44.JE8T
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.JE8T
EAN / GTIN 3148515302121
Codice del produttore 44.JE8T
Numero-L L60130 5752

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a forchetta = le forchette sono più fini della chiave a scatola standard per un migliore accesso in forza. Esempi: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm
  • Design: cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Contenitore: sacco: N.38A-8C
  • [kg]: 1.050

Fornitura:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Contenitore: Borsa: N.38A-8C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello