CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.5/8X11/16
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44.5/8X11/16
    EAN / GTIN 3148511045114
    Codice del produttore 44.5/8X11/16
    Numero-L L60130 6888

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
    • Teste delle chiavi smussate a 15°
    • Cromate, satinate.

    Proprietà:

    • A [″″]: 5/8X11/16
    • L x B1 [mm]: 39.0 x 42.0
    • E [mm]: 7.3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 173

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello