• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.4X5
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.4X5
EAN / GTIN 3148511023556
Codice del produttore 44.4X5
Numero-L L60130 2811

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 11.0 x 13.5
  • E [mm]: 3.5
  • L [mm]: 90
  • [g]: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello