CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.21X23
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44.21X23
    EAN / GTIN 3148511024379
    Codice del produttore 44.21X23
    Numero-L L60130 903

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
    • Teste delle chiavi smussate a 15°
    • Cromate, satinate.

    Proprietà:

    • A [mm]: 21x23
    • L x B1 [mm]: 47.0 x 52.0
    • E [mm]: 8.3
    • L [mm]: 245
    • [g]: 284

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello