Chiavi combinate ″Serie 44″ 1″3/8x1″1/2

Codice art.: 44.1P3/8X1P1/2
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44.1P3/8X1P1/2
    EAN / GTIN 3148511048313
    Codice del produttore 44.1P3/8X1P1/2
    Numero-L L60130 6989

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
    • Teste delle chiavi smussate a 15°
    • Cromate, satinate.

    Proprietà:

    • A [″″]: 1'3/8X1'1/2
    • L x B1 [mm]: 78.0 x 87.0
    • E [mm]: 12.3
    • L [mm]: 381
    • [g]: 1050

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello