CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.16X17
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.16X17
EAN / GTIN 3148511024096
Codice del produttore 44.16X17
Numero-L L60130 1393

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 16x17
  • L x B1 [mm]: 37.0 x 42.0
  • E [mm]: 6.3
  • L [mm]: 210
  • [g]: 148

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello