CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.12X14
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.12X14
EAN / GTIN 3148511023938
Codice del produttore 44.12X14
Numero-L L60130 6034

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 12x14
  • L x B1 [mm]: 25,5 x 29,8
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 167
  • [g]: 70

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello