CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.10X13
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.10X13
EAN / GTIN 3148511023877
Codice del produttore 44.10X13
Numero-L L60130 1062

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 10x13
  • L x B1 [mm]: 23.0 x 29.0
  • E [mm]: 4.9
  • L [mm]: 162
  • [g]: 64

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello