CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.10X11
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44.10X11
EAN / GTIN 3148511023839
Codice del produttore 44.10X11
Numero-L L60130 902

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 10x11
  • L x B1 [mm]: 23.0 x 25.0
  • E [mm]: 4.9
  • L [mm]: 152
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello