Carrello a cassone

Codice art.: 4393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4393
    EAN / GTIN 4017976043937
    Codice del produttore 4393
    Numero-L L90080 291

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare. Pareti terminali, 1 parete laterale e tettuccio rivestiti in rete metallica 40 x 40 x 4 mm, completamente saldata, verniciata a polvere. con porta a doppia anta in acciaio angolare con rete metallica saldata sul lato lungo aperto. Con catenaccio ad asta, chiudibile con lucchetto. Facile da maneggiare. Le serrature possono essere sostituite in qualsiasi momento. la serratura non sporge. Fornitura senza serrature. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli sandwich rigidi e portanti, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 750
    Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    Larghezza superficie utile (mm): 780
    Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Portata ripiano (kg): 90
    Lunghezza totale (mm): 1370
    Larghezza totale (mm): 840
    Altezza totale (mm): 1792
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello