Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare. Pareti terminali, 1 parete laterale e tettuccio rivestiti in rete metallica 40 x 40 x 4 mm, completamente saldata, verniciata a polvere. con porta a doppia anta in acciaio angolare con rete metallica saldata sul lato lungo aperto. Con catenaccio ad asta, chiudibile con lucchetto. Facile da maneggiare. Le serrature possono essere sostituite in qualsiasi momento. la serratura non sporge. Fornitura senza serrature. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli sandwich rigidi e portanti, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 680
Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza totale (mm): 1170
Larghezza totale (mm): 740
Altezza totale (mm): 1792
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3