Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con tastatore a 3 punti, Intervallo di misurazione: 7-14mm

Codice art.: 438985 7-14
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • 4,63 € /pz.
  • 40,50 € /pz.
  • 31,30 € /pz.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 7 mm - 14 mm
Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,01 mm
Ripetibilità angolare 0,004 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Forma contatto di misura 1
Larghezza scanalatura minima 0,8 mm
Profondità scanalatura massima 2,2 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 34 mm
Forza di misura 1 N - 1,4 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 438985 7-14
copia
EAN / GTIN 2050002041011
copia
Codice del produttore L107P3
copia
Produttore Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto.
L’immissione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.
Tastatore a 3 punti per il rilevamento rapido e sicuro del valore di misura.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello