Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali, Intervallo di misurazione: 10-30mm

Codice art.: 438965 10-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 31,30 € /pz.
  • 40,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Bluetooth; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 10 mm - 30 mm
Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Ripetibilità angolare 0,01 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Bluetooth; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
⌀ Sfera di contatto in HM 1 mm
Larghezza scanalatura minima 1,2 mm
Profondità scanalatura massima 5,2 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 85 mm
Forza di misura 1,1 N - 1,6 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438965 10-30
EAN / GTIN 2050002040922
Codice del produttore L210

Descrizione

Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto.
L’immissione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello