Giravite con portainserti a magazzino LiftUp 26one® assortiti, con 13 inserti doppi ()

Codice art.: 43895
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43895
EAN / GTIN 4010995438951
Codice del produttore 43895
Numero-L L60070 3980

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.
  • Riduzione dei costi: 26 utensili in uno.
  • Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare - gli inserti più comuni in un unico utensile.
  • Aumento dell'efficienza: 90% di volume in meno, 85% di peso in meno - 100% di efficienza.
  • Impiego: L’alternativa alla serie di giravite.
  • Grande impugnatura, massima potenza
  • Disposizione ordinata e facile prelievo
  • Portainserti magnetico
  • 13 inserti doppi = 26 profili
  • Fa risparmiare il 90% dello spazio
  • Il portainserti a magazzino LiftUp 26one® si presenta con 13 inserti doppi: 12 nel magazzino e 1 inserto doppio nel portainserti. All'interno del portainserti si trova la clip a due file di inserti secondo il principio a scomparti che consente il facile prelievo degli inserti. Con la sua forma snella il portainserti Superslim consente di raggiungere, ad esempio, le viti all'interno di fori ciechi, anche laddove altri portainserti di diametro maggiore falliscono. Le mature soluzioni di dettaglio del LiftUp sono completamente convincenti - per non parlare della loro versatilità. Premendo un pulsante, il portainserti a magazzino fuoriesce dall'estremità dell'impugnatura e presenta gli inserti pronti per il prelievo. La zona morbida dell'impugnatura multicomponente SoftFinish® di forma ergonomica è realizzata in materiale speciale simpatico alla pelle. Insieme alla geometria che protegge la mano e al grande volume dell'impugnatura, assicura le massime coppie di serraggio. L'avvitamento o lo sbloccaggio di viti applicando un'elevata coppia meccanica possono essere così effettuati in modo particolarmente facile.
  • L'utensile è compatibile soltanto con gli inserti doppi Wiha.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x inserto doppio, a taglio/a taglio 5,5/6,5
  • 1x inserto doppio, a taglio/a taglio 4,0/6,0
  • 1x doppia punta, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x doppia punta, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x doppia punta, TORX ®/TORX ® T6/T8
  • 1x doppia punta, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x doppia punta, TORX ®/TORX ® T20/T25
  • 1x doppia punta, TORX ®/TORX ® T27/T30
  • 1x inserto doppio, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x inserto doppio, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x doppia punta, esagono cavo/esagono cavo 3,0/4,0
  • 1x doppia punta, esagono cavo/esagono cavo 5,0/6,0
  • 1x inserto doppio, quadrato interno/quadrato interno n. 1/ n. 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello