Riv. in schi., senza mont. (per 41812)

Codice art.: 43891
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Gommapiuma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43891
    EAN / GTIN 4003866438914
    Codice del produttore 43891

    Descrizione

    Descrizione:

    Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
    Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
    Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

    Proprietà:

    Altezza interna 380 mm
    Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 380 mm
    Lunghezza interna 750 mm
    Peso 1.1 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello