Rivest.schiuma oM, p.IM: 1550x550x465mm

Codice art.: 43885
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Gommapiuma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43885
    EAN / GTIN 4003866438853
    Codice del produttore 43885

    Descrizione

    Descrizione:

    Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
    Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
    Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

    Proprietà:

    Altezza interna 465 mm
    Dimensioni interne L x L x A 1.550 mm × 550 mm × 465 mm
    Lunghezza interna 1550 mm
    Peso 1.2 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello