Rivest.schiuma oM, f.IM:600x430x450mm

Codice art.: 43869
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 43869
EAN / GTIN 4003866438693
Codice del produttore 43869
Numero-L L60070 4745

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

Altezza interna 450 mm
Dimensioni interne L x L x A 600 mm × 430 mm × 450 mm
Lunghezza interna 600 mm
Peso 1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello