{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 0 mm - 50 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 3 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 167 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 66 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatori per esterni |
Codice articolo | 438555 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050002043459 | |
Codice del produttore | D450 |