Set cubi mat. espanso 750x350x310mm

Codice art.: 43855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43855
EAN / GTIN 4003866438556
Codice del produttore 43855
Numero-L L90010 1392

Descrizione

Descrizione:

La soluzione rapida e semplice per pezzi singoli o piccole serie.
Adattamento di forma possibile senza attrezzo.
Spessori di lastra nel set, 2 unità ciascuna da 30 mm e 60 mm, inserto per coperchio di materiale espanso granulare 30 mm, materiale espanso di fondo 10 mm.
Rivestimento autoadesivo in materiale espanso per coperchio.
Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

Altezza interna 310 mm
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 310 mm
Lunghezza interna 750 mm
Peso 2.4 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello