{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 10 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Limite di errore | 0,1 mm | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 2 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 36 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatori per esterni |
Codice articolo | 438545 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197634641 | |
Codice del produttore | 438545 0-10 |