Set cubi mat. espanso 516x350x159mm

Codice art.: 43848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 43848
    EAN / GTIN 4003866438488
    Codice del produttore 43848
    Numero-L L60070 4528

    Descrizione

    Descrizione:

    La soluzione rapida e semplice per pezzi singoli o piccole serie.
    Adattamento di forma possibile senza attrezzo.
    Spessori di lastra nel set, 2 unità ciascuna da 30 mm e 60 mm, inserto per coperchio di materiale espanso granulare 30 mm, materiale espanso di fondo 10 mm.
    Rivestimento autoadesivo in materiale espanso per coperchio.
    Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

    Proprietà:

    Altezza interna 159 mm
    Dimensioni interne L x L x A 516 mm × 350 mm × 159 mm
    Lunghezza interna 516 mm
    Peso 1 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello