Giravite di precisione PicoFinish® ESD Chiave a tubo esagonale 5.0 mm x 60 mm ()

Codice art.: 43690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43690
EAN / GTIN 4010995436902
Codice del produttore 43690
Numero-L L60070 4028

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.
  • La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10⁶ - 10⁹ ohm.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Esagono esterno (mm): 5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 18
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Larghezza della testa Chiave a bussola 1 (mm): 7
  • Lunghezza lama visibile (mm): 60
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello