Comparatore a leva con quadrante orizzontale, lunghezza asta tastatrice 17,4 mm, Campo di misura per direzione / ⌀ cassa: 0,4/39mm

Codice art.: 436271 0,4/39
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura per direzione / ⌀ cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione per direzione 0,4 mm
Risoluzione 0,01 mm
Errore ammesso fe 8 µm
Errore ammesso totale ftotale 13 µm
Errore di inversione valore misurato fu 3 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×120 grado
Lunghezza tastatore 17,4 mm
Forza di misura 0,3 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 39 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436271 0,4/39
copia
EAN / GTIN 4946368675800
copia
Codice del produttore 513-454-10E
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori a leva con quadrante orizzontale.
Lettura 1/100.
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l’attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Mitutoyo − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello